https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-332513-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyMzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJnNFppOHhNRFkxTVRRME16VXlOemN4TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZNek15TlRFelgxUkZUbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDhlN2M0Yjc1MDlmM2FmNzA1ZDJkMDQ5NzdiZWNjMGEwZGEzOTUzNTQ4MTI2MzA2NTk0MjZhZDNlNjI5YjY2NTU
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2153Z122
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 33-2153Z122
DC Motor; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 0.668" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.72" Overall Length
Nr. katalogowy
33-2153Z122
Nr kat. BDI
20106211
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/33-2153Z122/p/20106211
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56YZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
33
Długi Opis
DC Motor; 1/2HP; 56YZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 0.668" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.72" Overall Length
Długość Całkowita
11,72 Cale | 297,688 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wału
0,668 Cale | 16,967 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież