https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-332372-TENV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpoTDJoaE15OHhNRFkxTVRRME5UTTJNamN4T0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZNek15TXpjeVgxUkZUbFpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA0OTA4NGE0NzUwOWZmZmY5Y2E0NDAzOGRjOWU1ZDU1OTBmNjlkZDMzMDBiNGY5NmZlZTU2YTY3ZjcyMzA5ZWM
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2372Z160
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 33-2372Z160
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; No Base; 0.393" Shaft Diameter; 13.28" Overall Length
Nr. katalogowy
33-2372Z160
Nr kat. BDI
20106329
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/33-2372Z160/p/20106329
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
10,884
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
42CZ
Prędkość Synchroniczna RPM
2500
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F3 Face
Podstawa
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
24
Długi Opis
DC Motor; 1/2HP; 42CZ Frame Size; 2500 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; No Base; 0.393" Shaft Diameter; 13.28" Overall Length
Średnica Wału
0,393 Cale | 9,982 Milimetry
Długość Całkowita
13,28 Cale | 337,312 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież