BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
33-2560Z289G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 33-2560Z289G1
DC Motor; 1/4HP; D80CZ Frame Size; 600 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 2.8" Base to Center Height; 12.74" Overall Length
Nr. katalogowy
33-2560Z289G1
Nr kat. BDI
20106459
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/33-2560Z289G1/p/20106459
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
12,698
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/4HP
Rozmiar Ramy
D80CZ
Prędkość Synchroniczna RPM
600
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
28
Długi Opis
DC Motor; 1/4HP; D80CZ Frame Size; 600 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 2.8" Base to Center Height; 12.74" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
2,8 Cale | 71,12 Milimetry
Średnica Wału
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Długość Całkowita
12,74 Cale | 323,596 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież