BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6549-3946G4
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 34-6549-3946G4
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
Nr. katalogowy
34-6549-3946G4
Nr kat. BDI
20107799
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/34-6549-3946G4/p/20107799
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,141
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
3-3/4HP
Rozmiar Ramy
D80C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
40
Długi Opis
DC Motor; 3-3/4HP; D80C Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 0.748" Shaft Diameter; 13.55" Overall Length
Długość Całkowita
13,55 Cale | 344,17 Milimetry
Średnica Wału
0,748 Cale | 18,999 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież