BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-6758-3672G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 34-6758-3672G1
DC Motor; 1/4HP; 56Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 9.76" Overall Length
Nr. katalogowy
34-6758-3672G1
Nr kat. BDI
20107899
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/34-6758-3672G1/p/20107899
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/4HP
Rozmiar Ramy
56Z
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
26
Długi Opis
DC Motor; 1/4HP; 56Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 9.76" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
9,76 Cale | 247,904 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież