BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-7107Z632
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 34-7107Z632
DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 75V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.87" Overall Length
Nr. katalogowy
34-7107Z632
Nr kat. BDI
20108356
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/34-7107Z632/p/20108356
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
75
Prąd
DC
Obudowa
OPEN
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
34
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 75V Voltage; OPEN Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 13.87" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
13,87 Cale | 352,298 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież