BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-7332-5032G1
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 34-7332-5032G1
DC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 2200 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W12 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length
Nr. katalogowy
34-7332-5032G1
Nr kat. BDI
20108720
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/34-7332-5032G1/p/20108720
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
0.33HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
2200
Napięcie
24
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
W12 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
30
Długi Opis
DC Motor; 0.33HP; 56C Frame Size; 2200 Sync RPM; 24V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W12 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.28" Overall Length
Długość Całkowita
12,28 Cale | 311,912 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież