BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
34-7626Z732
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE 34-7626Z732
DC Motor; 1HP; 56J Frame Size; 2900 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.45" Overall Length
Nr. katalogowy
34-7626Z732
Nr kat. BDI
20109056
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/34-7626Z732/p/20109056
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
0
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56J
Prędkość Synchroniczna RPM
2900
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
29
Długi Opis
DC Motor; 1HP; 56J Frame Size; 2900 Sync RPM; 90V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; F3 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 15.45" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
15,45 Cale | 392,43 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież