![APM933AT-B](/medias/INDBOSMOTORX-DC-APM-AT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVlpODVPRE0wTlRZMk1UZzVNRGcyTDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlCVUUxZlFWUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGJkMDJlY2YyMDYwYzJhN2RkMzkyN2Y5MzlmZWYzZmI3M2ExMThkMTdjNGI5Y2Q0Y2UwNjIyZjcxNDNiMDcyOQ)
![APM933AT-B](/medias/INDBOSMOTORX-DC-APM-AT-B-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUyTDJnMVlpODVPRE0wTlRZMk1UZzVNRGcyTDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlCVUUxZlFWUmZRbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MGJkMDJlY2YyMDYwYzJhN2RkMzkyN2Y5MzlmZWYzZmI3M2ExMThkMTdjNGI5Y2Q0Y2UwNjIyZjcxNDNiMDcyOQ)
164551
DC motorok
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
APM933AT-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Leírás
BOSTON GEAR APM933AT-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.38" Overall Length
Anyagszám
APM933AT-B
BDI anyagszám
164551
Részletek
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/hu/hu/Categories/Elektromos-er%C5%91%C3%A1tvitel/Elektromos-motorok/DC-motorok/APM933AT-B/p/164551
NETTÓ ÁR
Ár kérése
BDIExpress
|
Specifikációk
Kategória
Minimális vásárlási mennyiség
N/A
UNSPSC
26101208
Súly / Kilogramm
11,34
EAN
0781711191194
Termékcsoport - BDI
M04104
Lóerő
1/3HP
Váz mérete
42CYZ
Szink. fordulatszám
1800
Feszültség
90
Áram
DC
tömítettség
TENV
Keretprofil
NEMA
Rögzítési mód
C-Face | Foot Mounted
Alap
Removable
Hüvelyk - metrikus rendszer
Inch
Kategória - BDI
DC Motor
Vámtarifszám
8501.33.40.60
Gyűjtőnév
Motor
Kulcsszó
Direct Current Permanent Magnet
A gyártó URL-je
https://www.bostongear.com
Hosszú leírás
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 42CYZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 1/2" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.38" Overall Length
Tengelyátmérő
0,5 hüvelyk | 12,7 milliméter
Teljes hossz
11,38 hüvelyk | 289,052 milliméter
Magasság alaptól középig
3,5 hüvelyk | 88,9 milliméter
Alternatívák
Ezek a tételek hasonlóak ahhoz, amiket Ön kiválasztott.
Bármelyik tulajdonság kiválasztását megszüntetheti, ha olyan tételekre akar rákeresni, amelyekre nem illik az adott tulajdonság.
Alternatívák keresése
Frissítés