BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B359809
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B359809
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
Nr. katalogowy
B359809
Nr kat. BDI
21795306
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B359809/p/21795306
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
117,914
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
XC1811ATY
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
120
Prąd
DC
Obudowa
TEXP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted | Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
260
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; XC1811ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 120V Voltage; TEXP Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | Rigid Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 24-1/4" Overall Length
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Długość Całkowita
24,25 Cale | 615,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież