BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B369948
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B369948
DC Motor; Shunt Wound; 250HP; LC4013ATZ Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
Nr. katalogowy
B369948
Nr kat. BDI
21796406
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B369948/p/21796406
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,141
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
250HP
Rozmiar Ramy
LC4013ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
850
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPGFV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
3140
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 250HP; LC4013ATZ Frame Size; 850 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F2 Face Mounting; Base; 3-5/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 60.19" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
10 Cale | 254 Milimetry
Średnica Wału
3,625 Cale | 92,075 Milimetry
Długość Całkowita
60,19 Cale | 1528,826 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież