BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B410140
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B410140
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2113ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 27-1/2" Overall Length
Nr. katalogowy
B410140
Nr kat. BDI
21800030
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B410140/p/21800030
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
160,998
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
SC2113ATCZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted | F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
355
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2113ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 27-1/2" Overall Length
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Długość Całkowita
27,5 Cale | 698,5 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież