BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B416195
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B416195
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; GK1808Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 440V Voltage; DPBV Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 60MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1264MM Overall Length
Nr. katalogowy
B416195
Nr kat. BDI
21800560
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B416195/p/21800560
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,943
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
75HP
Rozmiar Ramy
GK1808Z
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
440
Prąd
DC
Obudowa
DPBV
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Foot Mounted | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1044
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 75HP; GK1808Z Frame Size; 1750 Sync RPM; 440V Voltage; DPBV Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 60MM Shaft Diameter; 180MM Base to Center Height; 1264MM Overall Length
Długość Całkowita
49,764 Cale | 1264 Milimetry
Średnica Wału
2,362 Cale | 60 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,087 Cale | 180 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież