BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B432056
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B432056
DC Motor; Compound Wound; 12HP; SC2512ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.44" Overall Length
Nr. katalogowy
B432056
Nr kat. BDI
21802008
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B432056/p/21802008
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
281,179
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
12HP
Rozmiar Ramy
SC2512ATCZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
125
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Compound Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
595
Długi Opis
DC Motor; Compound Wound; 12HP; SC2512ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 125V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.44" Overall Length
Długość Całkowita
34,44 Cale | 874,776 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież