BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B437302
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B437302
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2512ATZ Frame Size; 1150 | 1380 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 35.94" Overall Length
Nr. katalogowy
B437302
Nr kat. BDI
21802366
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B437302/p/21802366
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
256,236
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
5HP
Rozmiar Ramy
SC2512ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1150 | 1380
Napięcie
120
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
565
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 5HP; SC2512ATZ Frame Size; 1150 | 1380 Sync RPM; 120V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 35.94" Overall Length
Średnica Wału
2,124 Cale | 53,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Całkowita
35,94 Cale | 912,876 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież