BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B438020
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B438020
DC Motor; Shunt Wound; 37HP; LGK2008Y Frame Size; 2900 Sync RPM; 220V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 55MM Shaft Diameter; 200MM Base to Center Height; 1032MM Overall Length
Nr. katalogowy
B438020
Nr kat. BDI
21802452
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B438020/p/21802452
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,535
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
37HP
Rozmiar Ramy
LGK2008Y
Prędkość Synchroniczna RPM
2900
Napięcie
220
Prąd
DC
Obudowa
IC411
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Foot Mounted | W6 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1710
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 37HP; LGK2008Y Frame Size; 2900 Sync RPM; 220V Voltage; IC411 Enclosure; IEC Frame Profile; Foot Mounted | W6 Face Mounting; Base; 55MM Shaft Diameter; 200MM Base to Center Height; 1032MM Overall Length
Średnica Wału
2,165 Cale | 55 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
7,874 Cale | 200 Milimetry
Długość Całkowita
40,63 Cale | 1032 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież