BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B522440
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B522440
DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 368ATD Frame Size; 1750 | 2000 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 43.43" Overall Length
Nr. katalogowy
B522440
Nr kat. BDI
21807970
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B522440/p/21807970
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,42
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
100HP
Rozmiar Ramy
368ATD
Prędkość Synchroniczna RPM
1750 | 2000
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPBV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
W6 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1234
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 100HP; 368ATD Frame Size; 1750 | 2000 Sync RPM; 500V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 43.43" Overall Length
Długość Całkowita
43,43 Cale | 1103,122 Milimetry
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież