BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B544086
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B544086
DC Motor; 50HP; MC2512ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 33.19" Overall Length
Nr. katalogowy
B544086
Nr kat. BDI
21809132
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B544086/p/21809132
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
269,841
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
595
Szczegóły Produktu
DC Motor
Specyfikacja Produktu
50HP; MC2512ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 33.19" Overall Length
Długi Opis
DC Motor; 50HP; MC2512ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Foot Mounted Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 33.19" Overall Length