BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
B546391
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE B546391
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 409ATZ Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/2" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 51.58" Overall Length
Nr. katalogowy
B546391
Nr kat. BDI
21809258
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/B546391/p/21809258
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
24,943
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
60HP
Rozmiar Ramy
409ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1150 | 2000
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1755
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 409ATZ Frame Size; 1150 | 2000 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/2" Shaft Diameter; 10" Base to Center Height; 51.58" Overall Length
Średnica Wału
2,5 Cale | 63,5 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
10 Cale | 254 Milimetry
Długość Całkowita
51,58 Cale | 1310,132 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież