BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CDP3450
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CDP3450
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.59" Overall Length
Nr. katalogowy
CDP3450
Nr kat. BDI
125599
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/CDP3450/p/125599
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,234
UNSPSC
26101208
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568124505
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
2500
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
38
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1HP; 56C Frame Size; 2500 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 14.59" Overall Length
Długość Całkowita
14,59 Cale | 370,586 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież