https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-CDPT-TENV-CRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk2M3xpbWFnZS9qcGVnfGFHTTFMMmhtTkM4eE1EYzJPVFk0TkRZNU16QXlNaTlKVGtSQ1JVTk5UMVJQVWxoZlEwUlFWRjlVUlU1V1gwTlNSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTY0NTRiYTg1OWEzYzBjNDliYmJlMTJlNjE3MzA5NzM3NDZkZDY2ZmFlOGY3N2VhODcwNWVkOWZlMDQyMzhjZA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CDPT3330
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CDPT3330
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.74" Overall Length
Nr. katalogowy
CDPT3330
Nr kat. BDI
125620
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/CDPT3330/p/125620
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
15,4
UNSPSC
26101208
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568133743
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
35
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 16.74" Overall Length
Długość Całkowita
16,74 Cale | 425,196 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież