BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
CDX7150
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE CDX7150
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; 182C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.3" Overall Length
Nr. katalogowy
CDX7150
Nr kat. BDI
125658
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/CDX7150/p/125658
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
54,36
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568125007
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
182C
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
XPFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
121
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 1-1/2HP; 182C Frame Size; 1800 Sync RPM; 180 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.3" Overall Length
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
20,3 Cale | 515,62 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież