https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TENV-RD-180V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JsTDJobU9DOHhNRFkxTVRRek5qZ3hNREkzTUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlU1V1gxSkVYekU0TUZaZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxODM4YzY0NDJmZjA5MWJhYTVmOGE5YmIyODc1ZDNhYTQyOWNjODZjY2NhNDI5YjIyYzA4NDBmMjIzNjYxYjFm
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D1802R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D1802R
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; DC0189ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.19" Overall Length
Nr. katalogowy
D1802R
Nr kat. BDI
126350
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D1802R/p/126350
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
73,469
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462348
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
DC0189ATY
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
180
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
162
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 2HP; DC0189ATY Frame Size; 1750 Sync RPM; 180V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.19" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
21,19 Cale | 538,226 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież