https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPG-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUyODJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kyTDJoaE5pOHhNRFkxTVRRek56RXpOemsxTUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVkZlVrUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MGIzMzZjM2M0ODM3NjI1NjkxM2Q3NzZhZDA4Yjc0NTZkY2QwYjk5NjE3NjA1ZTg3Y2Q3NzJlY2VlMTNmNmU5Yg
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2003R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2003R
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; DC0189ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.82" Overall Length
Nr. katalogowy
D2003R
Nr kat. BDI
126353
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2003R/p/126353
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
78,005
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462379
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
DC0189ATCZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
DPG
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F3 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
172
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 3HP; DC0189ATCZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F3 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 21.82" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Długość Całkowita
21,82 Cale | 554,228 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież