https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPFG-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpDOHhNRFkxTVRRek9ERXlNRGs1TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVaSFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4MTc5ODQ4MmY1YjU3NzkwYWU5NDgwZjcwNWQ4OWYwYWQ2ODc1YjBhMzNlMjIwYmFlMTViYjk0MTU1YzYzMGY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2025R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2025R
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; LC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31-1/4" Overall Length
Nr. katalogowy
D2025R
Nr kat. BDI
126368
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2025R/p/126368
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
208,38
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462461
Koń Mechaniczny
25HP
Rozmiar Ramy
LC2113ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
DPG
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
460
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 25HP; LC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31-1/4" Overall Length
Długość Całkowita
31,25 Cale | 793,75 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież