https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPGFV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVppOHhNRFkxTVRRek9EVXhOREl3Tmk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVkR1ZsOVNSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzg5ODg1YTc1MGJiMDY3YmUxMTAyNTVkOWRlYzYwYTM4M2ZhOWVkZTIzZTU5YWQ1OTZlZWVlZjQ0ZmZhODM2NA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2030R-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2030R-BV
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31-1/4" Overall Length
Nr. katalogowy
D2030R-BV
Nr kat. BDI
126372
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2030R-BV/p/126372
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
208,164
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462492
Koń Mechaniczny
30HP
Rozmiar Ramy
LC2113ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
DPGFV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
459.001
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; LC2113ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center Height; 31-1/4" Overall Length
Długość Całkowita
31,25 Cale | 793,75 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
5,25 Cale | 133,35 Milimetry
Średnica Wału
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież