https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-DBV-DPBV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ0Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0V5TDJobVppOHhNRFkxTVRRME9USTJNakV4TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRUpXWDBSUVFsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDI2NGE3NmY5ZGI1MWFmZDZhYmJmN2UxZGFjNzUxMjhkNjgyMDgzMmVlOGJhNjdmYzc0Y2Q0OGViMjgyNDlmZQ
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2060P2-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2060P2-BV
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length
Nr. katalogowy
D2060P2-BV
Nr kat. BDI
26362906
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2060P2-BV/p/26362906
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Waga / Funt
980
Minimalna Ilość Zamówieniowa
1
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
781568918920
Koń Mechaniczny
60HP
Rozmiar Ramy
366AT
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
DPBV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
SCR Drive
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
996
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 366AT Frame Size; 1750 Sync RPM; 240V Voltage; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 35.13" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
9 Cale | 228,6 Milimetry
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Długość Całkowita
35,13 Cale | 892,302 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież