BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2305
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2305
DC Motor; Compound Wound; 1-1/2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 16.8" Overall Length
Nr. katalogowy
D2305
Nr kat. BDI
126382
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2305/p/126382
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
37,15
UNSPSC
26101210
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568124666
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
184
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Compound Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
82
Długi Opis
DC Motor; Compound Wound; 1-1/2HP; 184 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; DC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 7/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 16.8" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Długość Całkowita
16,8 Cale | 426,72 Milimetry
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież