https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZoTDJnek15OHhNRFkxTVRRek9UTXdNRFl6T0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlVaRFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDVmODRlMTNmODM2ZTkyNmZjNTU2Y2MyNDJiNDk5Y2Q0ZGI2OTllYWJkODczODgwYzA1Y2M5NjM4NDAwOGQ3MmE
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D2520R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D2520R
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
Nr. katalogowy
D2520R
Nr kat. BDI
126392
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D2520R/p/126392
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
290,249
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462560
Koń Mechaniczny
20HP
Rozmiar Ramy
LC2512ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750 | 2300
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
640
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 20HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 | 2300 Sync RPM; 240V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 38.94" Overall Length
Średnica Wału
2,124 Cale | 53,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Całkowita
38,94 Cale | 989,076 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież