https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPG-RD-500V-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnek55OHhNRFkxTVRRek9UUTJORFEzT0M5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVkZlVrUmZOVEF3Vmw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDY1MzY5MThkNjcwYmE3NGVlOWZiY2FhM2U1MDNhOTljYmUyZWYyZjUxNzUwZjIyYzRjZGZjOWVjMWI3NDNiOTY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5007R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D5007R
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; C1811ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 26.38" Overall Length
Nr. katalogowy
D5007R
Nr kat. BDI
126399
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D5007R/p/126399
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
104,308
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462607
Koń Mechaniczny
7-1/2HP
Rozmiar Ramy
C1811ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPG
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
230
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 7-1/2HP; C1811ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 26.38" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Długość Całkowita
26,38 Cale | 670,052 Milimetry
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież