https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-TEPV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU5MjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJneU5TOHhNRFkxTVRRME5qa3pOVFU0TWk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlVUlZCV1gxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDAyNzFiZTBmN2IxMjIzNzM2ZDFhMzkxYTA1MWE1NjZmZGVlZjM1YTE2NGMzMTUyNmJmOGUxYjdjZDgxYjA5MGU
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D50150URE-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D50150URE-BV
DC Motor; Shunt Wound; 150HP; UC2815ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 47-1/4" Overall Length
Nr. katalogowy
D50150URE-BV
Nr kat. BDI
21811435
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D50150URE-BV/p/21811435
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
559,46
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568675977
Koń Mechaniczny
150HP
Rozmiar Ramy
UC2815ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
TEPV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1235
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 150HP; UC2815ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; TEPV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center Height; 47-1/4" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
7 Cale | 177,8 Milimetry
Długość Całkowita
47,25 Cale | 1200,15 Milimetry
Średnica Wału
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież