https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPFG-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzOTN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREJqTDJnelpDOHhNRFkxTVRRek9ERXlNRGs1TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVaSFgxSkVYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk4MTc5ODQ4MmY1YjU3NzkwYWU5NDgwZjcwNWQ4OWYwYWQ2ODc1YjBhMzNlMjIwYmFlMTViYjk0MTU1YzYzMGY
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D5040R
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D5040R
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.69" Overall Length
Nr. katalogowy
D5040R
Nr kat. BDI
126451
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D5040R/p/126451
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
271,8
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568462966
Koń Mechaniczny
40HP
Rozmiar Ramy
LC2512ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPG
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
600
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 40HP; LC2512ATZ Frame Size; 1750 Sync RPM; 500V Voltage; DPG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.124" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.69" Overall Length
Średnica Wału
2,124 Cale | 53,95 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Długość Całkowita
34,69 Cale | 881,126 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież