https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-D-DPGFV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJneVppOHhNRFkxTVRRek9EVXhOREl3Tmk5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRjlFVUVkR1ZsOVNSRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8Nzg5ODg1YTc1MGJiMDY3YmUxMTAyNTVkOWRlYzYwYTM4M2ZhOWVkZTIzZTU5YWQ1OTZlZWVlZjQ0ZmZhODM2NA
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D51125RR-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D51125RR-BV
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; UC3214ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 47" Overall Length
Nr. katalogowy
D51125RR-BV
Nr kat. BDI
126471
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D51125RR-BV/p/126471
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
703,96
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568463208
Koń Mechaniczny
125HP
Rozmiar Ramy
UC3214ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1150
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPGFV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1554
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 125HP; UC3214ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 2.874" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 47" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
8 Cale | 203,2 Milimetry
Średnica Wału
2,874 Cale | 73 Milimetry
Długość Całkowita
47 Cale | 1193,8 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież