https://www.bdiexpress.com/medias/INDBECMOTORX-DBV-DPGFV-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJoaE5pOHhNRFkxTVRRME1EYzBNalF6TUM5SlRrUkNSVU5OVDFSUFVsaGZSRUpXWDBSUVIwWldYMUpFWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxhOWU3NDA1ZGU0MmJkNjlhYTgxOWI2ZjYzNjllYjE1MzRlZjcyNGUzM2NmMDIwNGY5MWI3MWM0MjVhYTVlMTA3
BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
D51400R-BV
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE D51400R-BV
DC Motor; Shunt Wound; 400HP; C4413ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 3.624" Shaft Diameter; 11" Base to Center Height; 62-1/4" Overall Length
Nr. katalogowy
D51400R-BV
Nr kat. BDI
126477
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/D51400R-BV/p/126477
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
1782,313
UNSPSC
26101201
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781568463277
Koń Mechaniczny
400HP
Rozmiar Ramy
C4413ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
1150
Napięcie
500
Prąd
DC
Obudowa
DPGFV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid | F2 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
3830
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 400HP; C4413ATZ Frame Size; 1150 Sync RPM; 500V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F2 Face Mounting; Base; 3.624" Shaft Diameter; 11" Base to Center Height; 62-1/4" Overall Length
Średnica Wału
3,624 Cale | 92,05 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
11 Cale | 279,4 Milimetry
Długość Całkowita
62,25 Cale | 1581,15 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież