https://www.bdiexpress.com/medias/INDBOSMOTORX-DC-PM-TF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxNjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnMVlTODVPRE0wTlRZMk1UVTJNekU0TDBsT1JFSlBVMDFQVkU5U1dGOUVRMTlRVFY5VVJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmYTM3Y2FmMmYwNjZiYzBlZWQ4ZWI5ZTE0YzBmNmJiODZkNTA3ZmNkZjc2ZGRhMTIyMTU3NWEzMjFkNjVhZjYw
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PM916T
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PM916T
DC Motor; Permanent Magnet; 1/6HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 8.255" Overall Length
Nr. katalogowy
PM916T
Nr kat. BDI
175352
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/PM916T/p/175352
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
8,392
UNSPSC
26101208
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711594766
Koń Mechaniczny
1/6HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
19
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/6HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Foot Mounted; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 8.255" Overall Length
Długość Całkowita
8,255 Cale | 209,677 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież