https://www.bdiexpress.com/medias/INDB-GMOTORX-PM93B-TENV-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZpTDJnNE5pOHhNRFkxTVRRek5URTNNVGczTUM5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZVRTA1TTBKZlZFVk9WbDlEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZTkxMTM4ZmJjN2RiYzE1NmJkNjZmMTdjZDI3YjI0YTRmMTIxNzkyMzFmOWYxY2U2MzU0N2ZmYjNhNDA3YmY1
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PM933AT-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR PM933AT-B
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.18" Overall Length
Nr. katalogowy
PM933AT-B
Nr kat. BDI
164554
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/PM933AT-B/p/164554
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
11,794
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711191224
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Permanent Magnet
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Długi Opis
DC Motor; Permanent Magnet; 1/3HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.18" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
12,18 Cale | 309,372 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież