BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T18-0055-0087
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE T18-0055-0087
DC Motor; 2HP; L186AT Frame Size; 1750 | 2200 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.87" Overall Length
Nr. katalogowy
T18-0055-0087
Nr kat. BDI
21821982
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/T18-0055-0087/p/21821982
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
72,109
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
L186AT
Prędkość Synchroniczna RPM
1750 | 2200
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
159
Długi Opis
DC Motor; 2HP; L186AT Frame Size; 1750 | 2200 Sync RPM; 240V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 20.87" Overall Length
Odległość od Podstawy do Środka
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Długość Całkowita
20,87 Cale | 530,098 Milimetry
Średnica Wału
1,125 Cale | 28,575 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież