BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T25T1337
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE T25T1337
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; LC2512ATZ Frame Size; 500 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.69" Overall Length
Nr. katalogowy
T25T1337
Nr kat. BDI
21822032
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/T25T1337/p/21822032
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
276,644
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0785398003672
Koń Mechaniczny
10HP
Rozmiar Ramy
LC2512ATZ
Prędkość Synchroniczna RPM
500
Napięcie
240
Prąd
DC
Obudowa
DPGFV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
F1 Face
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
610
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 10HP; LC2512ATZ Frame Size; 500 Sync RPM; 240V Voltage; DPGFV Enclosure; NEMA Frame Profile; F1 Face Mounting; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center Height; 34.69" Overall Length
Długość Całkowita
34,69 Cale | 881,126 Milimetry
Średnica Wału
2,125 Cale | 53,975 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
6,25 Cale | 158,75 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież