BALDOR-RELIANCE
BALDOR-RELIANCE
T36-A000-0022
BALDOR-RELIANCE BALDOR-RELIANCE
Opis
BALDOR-RELIANCE T36-A000-0022
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 368ATD Frame Size; 1150 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face | Rigid Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 45.07" Overall Length
Nr. katalogowy
T36-A000-0022
Nr kat. BDI
21822088
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/T36-A000-0022/p/21822088
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
4,535
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
30HP
Rozmiar Ramy
368ATD
Prędkość Synchroniczna RPM
1150
Napięcie
250
Prąd
DC
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
W6 Face | Rigid
Podstawa
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.baldor.com
Waga / LBS
1310
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 30HP; 368ATD Frame Size; 1150 Sync RPM; 250V Voltage; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; W6 Face | Rigid Mounting; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 45.07" Overall Length
Średnica Wału
2,375 Cale | 60,325 Milimetry
Długość Całkowita
45,07 Cale | 1144,778 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież