![V91600-B](/medias/INDB-GMOTORX-V916B-ODP-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnek5TOHhNRFkxTVRReU5UY3dNVGt4T0M5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWamt4TmtKZlQwUlFYME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOWYxODBjMTgyY2E3MGFiMDY0MDgwMzg0OTYzZGM3ZmI3MTJhNTY5Mzg3YTg0NjgyYWQzMzFiNTVmNzM1MDU)
![V91600-B](/medias/INDB-GMOTORX-V916B-ODP-C-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgzMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJnek5TOHhNRFkxTVRReU5UY3dNVGt4T0M5SlRrUkNMVWROVDFSUFVsaGZWamt4TmtKZlQwUlFYME5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDcxOWYxODBjMTgyY2E3MGFiMDY0MDgwMzg0OTYzZGM3ZmI3MTJhNTY5Mzg3YTg0NjgyYWQzMzFiNTVmNzM1MDU)
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
V91600-B
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
Opis
BOSTON GEAR V91600-B
DC Motor; Shunt Wound; 0.167HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.94" Overall Length
Nr. katalogowy
V91600-B
Nr kat. BDI
176499
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki-pr%C4%85du-sta%C5%82ego/V91600-B/p/176499
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,979
UNSPSC
26100000
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
0781711666661
Koń Mechaniczny
0.167HP
Rozmiar Ramy
56C
Prędkość Synchroniczna RPM
1750
Napięcie
90
Prąd
DC
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
Removable
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
DC Motor
Kod Taryfy
8501.33.40.60
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Direct Current Shunt Wound
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
66666
Waga / LBS
22
Długi Opis
DC Motor; Shunt Wound; 0.167HP; 56C Frame Size; 1750 Sync RPM; 90V Voltage; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face Mounting; Removable Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11.94" Overall Length
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Odległość od Podstawy do Środka
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Długość Całkowita
11,94 Cale | 303,276 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież