https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-HVAC-1PH-ODP-RS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg3MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJnNE5pOHhNRGN4TVRNMk9EY3lPRFl3Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZTRlpCUTE4eFVFaGZUMFJRWDFKVFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ODEzNGJlNDkzYTlhYTExYTFlYjNhMDM4OTE1ZGI2MjA1ZjllMTRhMTVhZjc3MzM4MzUxMzY1YzU2OGViYThmZQ
WEG
WEG
.3318OS1PRBOW56-S
WEG WEG
Opis
WEG .3318OS1PRBOW56-S
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.732" Overall Length; 58.2% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
.3318OS1PRBOW56-S
Nr kat. BDI
958097
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/-3318OS1PRBOW56-S/p/958097
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
9,99
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909492099420
Koń Mechaniczny
1/3HP
Rozmiar Ramy
56
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
277
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
ODP
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Resilient
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
58.2
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Definite Purpose | Commercial HVAC Motor | Standard Efficient | Automatic Thermal Overload Protector
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
.3318OS1PRBOC56
Waga / LBS
22
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/3HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 277 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.732" Overall Length; 58.2% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,732 Cale | 297,993 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież