https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-1PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2MTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJneE5TOHhNRGN4TVRNMk56VXhOakU1TUM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpGUVNGOVVSVVpEWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NmUzNGRiMzgzMzU0NWI5OTg1NzVlNzQ0MDI2YjBkM2FkODgxYzg2ZTNlNTMzYzc1MjVkODU2YTExMzI5N2NmZg
WEG
WEG
.5018ES1BB56CFL
WEG WEG
Opis
WEG .5018ES1BB56CFL
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
.5018ES1BB56CFL
Nr kat. BDI
958266
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/-5018ES1BB56CFL/p/958266
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
18,61
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
115/208-230
Prąd
AC
Faza
Single Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
66.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fractional HP Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.40.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
.5018ES1BB56CFL
Waga / LBS
41
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/208-230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 66.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,102 Cale | 281,991 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież