https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-SK-3PH-TENV-RFCF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGs1TDJoa1l5OHhNRGN4TVRNMk5EWTVPREUwTWk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZVMHRmTTFCSVgxUkZUbFpmVWtaRFJsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MDQzYTYxNWIyOTNlZmQ2ODQyNzBkMTI0MTc0MGI5ODRjOGMxM2ExMGVhNmM4ZWE5ZDZkYjM2N2U4OTNhNmUz
WEG
WEG
.7512EP3ESS56CFL
WEG WEG
Opis
WEG .7512EP3ESS56CFL
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 82.9% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
.7512EP3ESS56CFL
Nr kat. BDI
958343
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/-7512EP3ESS56CFL/p/958343
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
29,06
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909492474968
Koń Mechaniczny
3/4HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TENV
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Round Frame
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
82.9
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Definite Purpose | Shark Motor | High Efficient | Stainless Steel Frame
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
.7512EP3ESS56CFL
Waga / LBS
64
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 82.9% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
11,26 Cale | 286,004 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież