WEG
WEG
.7518EP3EAL80
WEG WEG
Opis
WEG .7518EP3EAL80
AC Motor; General Purpose; 1HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 380-415/230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 276MM Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
.7518EP3EAL80
Nr kat. BDI
958354
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/-7518EP3EAL80/p/958354
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
16,783
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
80
Herc
50/60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
380-415/230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
IEC
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.15
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
80
Base to Center of Shaft - Millimeter
80
Podstawa
Removable
Pełne Obciążenie Efektywne
80
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Tru-Metric | High Efficient | Aluminum Frame
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
.7518EP3EAL80
Waga / LBS
26
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 380-415/230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 276MM Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,748 Cale | 19 Milimetry
Długość Całkowita
10,866 Cale | 276 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież