Przepraszamy, zakupy online nie są dostępne dla Twojego bieżącego konta.
Close

Zarządzanie wyceną jest jedynie dostępne dla tych użytkowników, którzy posiadają rozszerzone konto.Nadal możesz wysłać zapytanie o wycenę, która zostanie przesłana do Ciebie e-mailem.

Zmień swoje konto na firmowe w celu uzyskania dostępu do zaawansowanych opcji i indywidualnej obsługi.

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
Już wkrótce nie będziesz mógł uruchomić BDIExpress w przeglądarce Internet Explorer.

Firma Microsoft zaprzestaje obsługi przeglądarki internetowej Internet Explorer i wycofuje ją. Microsoft zaleca przejście na Microsoft Edge.



Lub kliknij poniżej, aby pobrać inną przeglądarkę 
 

00112ES3EF56C https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-CRD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzYzMzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxsTDJnNU5DODRPVFkwTVRRNU5qUXhNalEyTG1wd1p3fDBjN2FhODA3NzRhNTg3MTYxYzc3ODY0NzBmNWI1NDAyNTY1MWNmZDFkOGU2ZThkZDAxY2U2OGFmOTg4NTdjZDc
958441 Silniki 

WEG WEG

00112ES3EF56C

Opis

WEG 00112ES3EF56C

AC Motor; General Purpose; 1HP; 56HC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.464" Overall Length; 76.7% Efficiency Full Load

Nr. katalogowy

00112ES3EF56C

Nr kat. BDI
958441

Szczegóły

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability Twoja Cena Zapytaj o Cenę BDIExpress
ilość

STAN MAGAZYNU

Całkowity: Dostępne do zamówienia

Kategoria
Marka
WEG
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
20,88
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56HC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Rigid
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
76.7
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fractional HP Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00112ES3EF56C
Waga / LBS
46
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56HC Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.464" Overall Length; 76.7% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,464 Cale | 341,986 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry

Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.

Znajdź Zamienniki

Odśwież