https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-RD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoa01TOHhNRGN4TVRNMk5ETXdORGt5Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpOUVNGOVVSVVpEWDFKRVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58OTM4NzQ1NWYxMmIzNGZhMTcwNmM2MzRmZmU0OGUzN2ZiYWZlZGI2MGJmMDVhNWU4ZDRmNTk1ZGJmMjNjZmY4Mw
WEG
WEG
00136ES3EB56
WEG WEG
Opis
WEG 00136ES3EB56
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.102" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00136ES3EB56
Nr kat. BDI
958616
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00136ES3EB56/p/958616
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
19,98
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1HP
Rozmiar Ramy
56
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Rigid
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
88.9
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
81
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fractional HP Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00136ES3EB56
Waga / LBS
44
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1HP; 56 Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.102" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,102 Cale | 281,991 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież