https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-FHP-3PH-TEFC-CF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwMDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGsyTDJoaFppOHhNRGN4TVRNMk5UazNOakE1TkM5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZSa2hRWHpOUVNGOVVSVVpEWDBOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58NTliM2I3ZWFkNjM3MTVlNTk4MGZlZWUzMDZkM2QxMDM2MmFlMTlmOGQyYjYyOGZiOWE4MWVmNzdkMjU1NTJiYg
WEG
WEG
00156ES3EB56CFL
WEG WEG
Opis
WEG 00156ES3EB56CFL
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00156ES3EB56CFL
Nr kat. BDI
958703
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00156ES3EB56CFL/p/958703
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,79
UNSPSC
26101112
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
56C
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
3600
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face
Podstawa
No
Pełne Obciążenie Efektywne
82.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Fractional HP Standard Efficient
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current General Purpose
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00156ES3EB56CFL
Waga / LBS
48
Długi Opis
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.102" Overall Length; 82.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość Całkowita
11,102 Cale | 281,991 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież