![00158ET3E56C-S](/medias/INDWEGMOTORX-ETECS-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMFlTODVPREF4T1RVek1EZ3pOREl5TDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRVZEVTE4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM3MGEzMWY5YjRjNTYwNDFjNzFjMzI1YzRiNzBiMWRkZDY2NTQ2MWNhYmUzY2U5ZTcyOTVmNGVkMzY5ZjgyY2I)
![00158ET3E56C-S](/medias/INDWEGMOTORX-ETECS-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA5Mjl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJnMFlTODVPREF4T1RVek1EZ3pOREl5TDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRVZEVTE4elVFaGZWRVZHUTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM3MGEzMWY5YjRjNTYwNDFjNzFjMzI1YzRiNzBiMWRkZDY2NTQ2MWNhYmUzY2U5ZTcyOTVmNGVkMzY5ZjgyY2I)
WEG
WEG
00158ET3E56C-S
WEG WEG
Opis
WEG 00158ET3E56C-S
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00158ET3E56C-S
Nr kat. BDI
21542820
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00158ET3E56C-S/p/21542820
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
17,798
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909522518273
Koń Mechaniczny
1-1/2HP
Rozmiar Ramy
56HC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
44
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 1-1/2HP; 56HC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.504" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Długość Całkowita
13,504 Cale | 343,002 Milimetry
Średnica Wału
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież