https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-ET3E-S-3PH-TEFC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQ2NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZoTDJnMFlpODVPREF4T1RVNU9ETXpOak13TDBsT1JGZEZSMDFQVkU5U1dGOUZWRE5GWDFOZk0xQklYMVJGUmtOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjNTdkYzY0NzJjNmQxOGU0ZTlkMjZmYWJjNTFiMGZmODkxOWQ4OWJlOTRlMmRlNTJhODUxZTBmNzY5OGUzZDY2
WEG
WEG
00218ET3E145TC-S
WEG WEG
Opis
WEG 00218ET3E145TC-S
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.976" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00218ET3E145TC-S
Nr kat. BDI
21464351
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00218ET3E145TC-S/p/21464351
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
21,638
UNSPSC
26101115
Grupa Produktowa BDI
M04104
EAN
7909522800750
Koń Mechaniczny
2HP
Rozmiar Ramy
143/5TC
Herc
60
Prędkość Synchroniczna RPM
1800
Napięcie
230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
C-Face | Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
3.5
Base to Center of Shaft - Millimeter
88.9
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
86.5
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Multi Phase
URL Producenta
https://www.weg.net
Waga / LBS
43.5
Długi Opis
AC Motor; Multi Phase; 2HP; 143/5TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.976" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Długość Całkowita
13,976 Cale | 355 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież