https://www.bdiexpress.com/medias/INDWEGMOTORX-CT-3PH-TEFC-FT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM0MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5oTDJneE15OHhNRGN4TVRNMk1qazVOREl3Tmk5SlRrUlhSVWROVDFSUFVsaGZRMVJmTTFCSVgxUkZSa05mUmxSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xjODllMTg4ZjgzZTMwOTc5Y2FkMWViZTI0YjJlZThlNjExYmZjYzI5YjU0MTJjNmQyMmM2N2IzMmVhMzlkM2Rl
WEG
WEG
00312ET3ECT213T
WEG WEG
Opis
WEG 00312ET3ECT213T
AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.021" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Nr. katalogowy
00312ET3ECT213T
Nr kat. BDI
959133
Szczegóły
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/pl/pl/Categories/NAP%C4%98DY-ELEKTRYCZNE/Silniki-elektryczne/Silniki/00312ET3ECT213T/p/959133
Twoja Cena
Zapytaj o Cenę
BDIExpress
|
Specyfikacje
Kategoria
Minimalna Ilość Zamówieniowa
nie dostępny
Waga / Kilogram
60,84
UNSPSC
26101105
Grupa Produktowa BDI
M04104
Koń Mechaniczny
3HP
Rozmiar Ramy
213T
Herc
50/60
Prędkość Synchroniczna RPM
1200
Napięcie
208-230/460
Prąd
AC
Faza
Three Phase
Obudowa
TEFC
Kształt Ramy
NEMA
Sposób Montażu
Foot Mounted
Od Podstawy do Osi Wału
5.25
Odległość od Podstawy do Środka - Milimetry
133.35
Base to Center of Shaft - Millimeter
133.35
Podstawa
Yes
Pełne Obciążenie Efektywne
89.5
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Definite Purpose | Cooling Tower | Premium Efficient | Single Speed
Kategoria - BDI
AC Motor
Kod Taryfy
8501.51.60.40
Nazwa
Motor
Łańcuch Słów
Alternating Current Heating/Cooling System
URL Producenta
https://www.weg.net
Numer Materiałowy producenta
00312ET3ECT213T
Waga / LBS
134
Długi Opis
AC Motor; Heating/Cooling System; 3HP; 213T Frame Size; 1200 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.021" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Średnica Wału
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Długość Całkowita
18,021 Cale | 457,733 Milimetry
Inne opcje
Te towary są podobne do wybranych przez Ciebie.
Możesz odznaczyć dowolny atrybut aby wyszukać inne elementy, różniące się w stosunku do tego atrybutu.
Znajdź Zamienniki
Odśwież